pagina iniziale

COSMEC - CSM633B-34 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G IP65

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM633B-34 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Raccordo a T

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Filettato

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648020620

Codice prodotto

CSM633B-34

Cod. produttore

633B-34

Produttore

DKC

Forma:

Raccordo a T

Colore:

Alluminio

Modello:

Filettato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Con manicotto:

Superficie lucida:

no

Privo di alogeni:

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

Resistente ai raggi UV:

Scatole di infilaggio a tre vie con una sul fondo, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.