COSMEC - CSM6115-02 RACC.MET. F.FISSA G2 T.FLESS.50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8033648167172
Codice prodotto
CSM6115-02
Cod. produttore
6115-02
Produttore
DKC
Diametro nominale:
51 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Diametro esterno massimo:
60 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no