pagina iniziale

COSMEC - CSM6112-A63 RACCORDO RAPIDO TUBO D63 - F. M63 IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6112-A63 RACCORDO RAPIDO TUBO D63 - F. M63 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 63 mm

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648120900

Codice prodotto

CSM6112-A63

Cod. produttore

6112-A63

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

63 mm

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Altri

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228.