pagina iniziale

COSMEC - CSM6111P20M200812 Rac.press. Tubo D.20 M20 8-12 IP68

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6111P20M200812 Rac.press. Tubo D.20 M20 8-12 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8033648222161

Codice prodotto

CSM6111P20M200812

Cod. produttore

6111P20M200812

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Senza

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

24 mm

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Per diametro cavo:

8...12 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-25...120 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.