COSMEC - CSM6111P16M200812 Rac.press. Tubo D.16 M20 8-12 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Senza
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8033648223960
Codice prodotto
CSM6111P16M200812
Cod. produttore
6111P16M200812
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Senza
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
20 mm
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Per diametro cavo:
8...12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Antiurto:
sì
Colore:
Nichel
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-25...120 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no
Compensazione della pressione:
no


