pagina iniziale

COSMEC - CSM6110-40 RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO D40 IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6110-40 RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO D40 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648219628

Codice prodotto

CSM6110-40

Cod. produttore

6110-40

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Nichelato

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Ottone

Raccordi rapidi tubo-tubo brevettati, in acciaio inox 316L; continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. Tenuta stagna IP66/IP67.