COSMEC - CSM6110-32N RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO D32 IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Superficie - Nichelato
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648155643
Codice prodotto
CSM6110-32N
Cod. produttore
6110-32N
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Nichelato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Ottone
Raccordi rapidi tubo-tubo brevettati, in acciaio inox 316L; continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. Tenuta stagna IP66/IP67.