COSMEC - CSM6105-4029 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M40 x 1,5 mm - Femmina PG29, tipo A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Nichelato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8033648154233
Codice prodotto
CSM6105-4029
Cod. produttore
6105-4029
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
40
Dimensione PG filettatura interna:
29
Qualità del materiale:
Altri