pagina iniziale

COSMEC - CSM6105-2516 RIDUZIONE M. M25 - F. PG16 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6105-2516 RIDUZIONE M. M25 - F. PG16 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

  • Nichelato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648154523

Codice prodotto

CSM6105-2516

Cod. produttore

6105-2516

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura interna:

16

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.