COSMEC - CSM6105-1611 RIDUZIONE M. M16 - F. PG11 TIPO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 16
Nichelato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8033648154516
Codice prodotto
CSM6105-1611
Cod. produttore
6105-1611
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
16
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura interna:
11
Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.