pagina iniziale

COSMEC - CSM6104-2129 RIDUZIONE M. PG21 - F. PG29 TIPO B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6104-2129 RIDUZIONE M. PG21 - F. PG29 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648145514

Codice prodotto

CSM6104-2129

Cod. produttore

6104-2129

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Dimensione PG filettatura interna:

29

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.