pagina iniziale

COSMEC - CSM60GPET-20N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D 8-20

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GPET-20N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D 8-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 150 M

EAN

8033648239794

Codice prodotto

CSM60GPET-20N

Cod. produttore

60GPET-20N

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

8...20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.