pagina iniziale

COSMEC - CSM60GPA-80 CALZA TRECCIATA PA D35?80MM NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GPA-80 CALZA TRECCIATA PA D35?80MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 35...80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 80 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648191863

Codice prodotto

CSM60GPA-80

Cod. produttore

60GPA-80

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

35...80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.