pagina iniziale

COSMEC - CSM60GCUK-08 CALZA RAME HG-CU NW 3 - 10 MM.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GCUK-08 CALZA RAME HG-CU NW 3 - 10 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Stagnato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 M

EAN

8033648188405

Codice prodotto

CSM60GCUK-08

Cod. produttore

60GCUK-08

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

3...10 mm

Materiale:

Rame

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate in rame stagnato, strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia. Conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un'ampia banda di frequenze.