pagina iniziale

COSMEC - CSM60GCU-13 CALZA RAME HG-CU D10MM 8?17

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60GCU-13 CALZA RAME HG-CU D10MM 8?17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...17 mm

  • Materiale - Rame

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Superficie - Stagnato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648173081

Codice prodotto

CSM60GCU-13

Cod. produttore

60GCU-13

Produttore

DKC

Diametro del fascio:

8...17 mm

Materiale:

Rame

Diametro nominale:

17 mm

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.