COSMEC - CSM60GCU-08 CALZA RAME HG-CU D6MM 5?12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...12 mm
Materiale - Rame
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Stagnato
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8033648173067
Codice prodotto
CSM60GCU-08
Cod. produttore
60GCU-08
Produttore
DKC
Diametro del fascio:
5...12 mm
Materiale:
Rame
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no