COSMEC - CSM6089-28 TUBO FLESS.PVC LISCIO D27X35 TRECCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 27 mm
Diametro nominale - 27 mm
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 35 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648144784
Codice prodotto
CSM6089-28
Cod. produttore
6089-28
Produttore
DKC
Diametro interno:
27 mm
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì