COSMEC - CSM6089-20 Tubo flessibile in PVC liscio, protetto con treccia metallica, diametro 20x26,5 mm, AD20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 20 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 50 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 26.5 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648144760
Codice prodotto
CSM6089-20
Cod. produttore
6089-20
Produttore
DKC
Diametro interno:
20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
26.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Privo di alogeni:
no
Colore:
Zinco
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


