pagina iniziale

COSMEC - CSM6089-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X15,5 TRECCIA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6089-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X15,5 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 15.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648144708

Codice prodotto

CSM6089-10

Cod. produttore

6089-10

Produttore

DKC

Diametro interno:

10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Privo di alogeni:

no

Colore:

Altri

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.