pagina iniziale

COSMEC - CSM6085-36A TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X43 AZZURRO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6085-36A TUBO FLESS.PVC LISCIO D36X43 AZZURRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 36 mm

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648144555

Codice prodotto

CSM6085-36A

Cod. produttore

6085-36A

Produttore

DKC

Diametro interno:

36 mm

Diametro nominale:

36 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Tubi flessibili in PVC liscio color grigio scuro. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.