COSMEC - CSM6085-12A TUBO FLESS.PVC LISCIO D12X16 AZZURRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
50 M
EAN
8033648144395
Codice prodotto
CSM6085-12A
Cod. produttore
6085-12A
Produttore
DKC
Diametro interno:
12 mm
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Privo di alogeni:
no
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì