COSMEC - CSM6085-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO D10X14 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
50 M
EAN
8033648144357
Codice prodotto
CSM6085-10
Cod. produttore
6085-10
Produttore
DKC
Diametro interno:
10 mm
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì