pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-50B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D50X57,2 GR.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-50B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D50X57,2 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 57.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 50 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648143473

Codice prodotto

CSM6080-50B

Cod. produttore

6080-50B

Produttore

DKC

Diametro esterno:

57.2 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

50 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.