pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-12N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D12X16,4 NERO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-12N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D12X16,4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16.4 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 12 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648143169

Codice prodotto

CSM6080-12N

Cod. produttore

6080-12N

Produttore

DKC

Diametro esterno:

16.4 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.