COSMEC - CSM607X-22 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D20,7X27,1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 20.7 mm
Diametro esterno - 27.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 22 mm
Confezione
15 M
EAN
8033648143053
Codice prodotto
CSM607X-22
Cod. produttore
607X-22
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
20.7 mm
Diametro esterno:
27.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
22 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Temperatura di esercizio:
-45...110 °C
Resistenza alla compressione:
4000 N
Resistenza alla trazione:
2500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile