COSMEC - CSM607T-20 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X26 TRECCIA NEU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648142971
Codice prodotto
CSM607T-20
Cod. produttore
607T-20
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile