pagina iniziale

COSMEC - CSM607T-10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X15,5 TRECCIA NEU

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607T-10 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X15,5 TRECCIA NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 15.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142940

Codice prodotto

CSM607T-10

Cod. produttore

607T-10

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura semplice. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.