pagina iniziale

COSMEC - CSM607PU40N TUBO FLESS.MET. D.A.DN40 D40X48 RIV.PU N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607PU40N TUBO FLESS.MET. D.A.DN40 D40X48 RIV.PU N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648208233

Codice prodotto

CSM607PU40N

Cod. produttore

607PU40N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

240 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PUR (poliuretano)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.