COSMEC - CSM607PU32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648208196
Codice prodotto
CSM607PU32N
Cod. produttore
607PU32N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.68 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole