COSMEC - CSM607E012 GUAINA ACC.ZINC.DN12 D12X18 RIV.EVA GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648182731
Codice prodotto
CSM607E012
Cod. produttore
607E012
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.23 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole