COSMEC - CSM607D-75N TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV. NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 75 mm
Diametro esterno - 84 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 75 mm
Confezione
8 M
EAN
8033648142858
Codice prodotto
CSM607D-75N
Cod. produttore
607D-75N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
75 mm
Diametro esterno:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
500 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
2.9 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole