pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-50 TUBO FLESS.MET. D.A.DN51 D50,5X58,5 RIV.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-50 TUBO FLESS.MET. D.A.DN51 D50,5X58,5 RIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 58.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142803

Codice prodotto

CSM607D-50

Cod. produttore

607D-50

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

58.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

300 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.56 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero.