pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-38N TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 D35X43 RIV. NER

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-38N TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 D35X43 RIV. NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 38 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142773

Codice prodotto

CSM607D-38N

Cod. produttore

607D-38N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

38 mm

Raggio di curvatura, statico:

190 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.