COSMEC - CSM607D-100N TUBO FLESS.MET. D.A.DN100 D100X109 RIV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 100 mm
Diametro esterno - 109 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 100 mm
Confezione
8 M
EAN
8033648142650
Codice prodotto
CSM607D-100N
Cod. produttore
607D-100N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
100 mm
Diametro esterno:
109 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
100 mm
Raggio di curvatura, statico:
750 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
4 pollici
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile