COSMEC - CSM6079-20B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D20X24,7 GR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 20 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 80 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 24.7 mm
Confezione
1 M
EAN
8033648142490
Codice prodotto
CSM6079-20B
Cod. produttore
6079-20B
Produttore
DKC
Diametro interno:
20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
24.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì