COSMEC - CSM6079-16B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D16X20,7 GR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Diametro nominale - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 20.7 mm
Confezione
1 M
EAN
8033648142476
Codice prodotto
CSM6079-16B
Cod. produttore
6079-16B
Produttore
DKC
Diametro interno:
16 mm
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì