pagina iniziale

COSMEC - CSM6079-12B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D12X16,4 GR.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6079-12B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D12X16,4 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 55 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 16.4 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648142438

Codice prodotto

CSM6079-12B

Cod. produttore

6079-12B

Produttore

DKC

Diametro interno:

12 mm

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

55 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

16.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

320 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.