COSMEC - CSM6071ETX-040 TUBO MET.DN40 D40,0X47,0 EVA ASP.TR. INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 47 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648183820
Codice prodotto
CSM6071ETX-040
Cod. produttore
6071ETX-040
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.1 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole