COSMEC - CSM6071E-020 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X25,5 EVA ASP.G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 25.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648184889
Codice prodotto
CSM6071E-020
Cod. produttore
6071E-020
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
25.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile