COSMEC - CSM6071E-015 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 EVA ASP.G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 19.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648180775
Codice prodotto
CSM6071E-015
Cod. produttore
6071E-015
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
19.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.17 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole