COSMEC - CSM6071-010 TUBO FLESS.MET.DN10 D10X14 RIV.ASP. GR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8033648141837
Codice prodotto
CSM6071-010
Cod. produttore
6071-010
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.14 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole