COSMEC - CSM6070-50N TUBO FLESS.MET. DN51 D50,5X58,5 RIV. NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 58.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648141806
Codice prodotto
CSM6070-50N
Cod. produttore
6070-50N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
58.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole