pagina iniziale

COSMEC - CSM6070-22 TUBO FLESS.MET. DN21 D20,5X27 RIV. GRIGI

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6070-22 TUBO FLESS.MET. DN21 D20,5X27 RIV. GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 20.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648141707

Codice prodotto

CSM6070-22

Cod. produttore

6070-22

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

20.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.