pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F5064 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M50

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F5064 GUARNIZIONE PIANE NBR  PER M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 64 mm

  • Diametro interno - 50 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2.5 mm

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648181499

Codice prodotto

CSM6060F5064

Cod. produttore

6060F5064

Produttore

DKC

Diametro esterno:

64 mm

Diametro interno:

50 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2.5 mm

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.