pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F2537 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F2537 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 37 mm

  • Diametro interno - 25 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2 mm

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648181635

Codice prodotto

CSM6060F2537

Cod. produttore

6060F2537

Produttore

DKC

Diametro esterno:

37 mm

Diametro interno:

25 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2 mm

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.