COSMEC - CSM6060F1623 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M16 - PG 09


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181550
Codice prodotto
CSM6060F1623
Cod. produttore
6060F1623
Produttore
DKC
Diametro esterno:
23 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
16
Adatto per filettatura PG:
9
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.