pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F1220 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M12 - PG 07

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F1220 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M12 - PG 07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 12 mm

  • Materiale - Gomma

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648181512

Codice prodotto

CSM6060F1220

Cod. produttore

6060F1220

Produttore

DKC

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

12 mm

Materiale:

Gomma

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

12

Adatto per filettatura PG:

7

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.