COSMEC - CSM6060-6472 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 72 mm
Diametro interno - 63 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 63
Confezione
25 PZ
EAN
8033648141394
Codice prodotto
CSM6060-6472
Cod. produttore
6060-6472
Produttore
DKC
Diametro esterno:
72 mm
Diametro interno:
63 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
63
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.