pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Diametro interno - 60 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 2 pollici

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648141370

Codice prodotto

CSM6060-6070

Cod. produttore

6060-6070

Produttore

DKC

Diametro esterno:

70 mm

Diametro interno:

60 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

2 pollici

Adatto per filettatura PG:

48

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.