pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-5060 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M50

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 59.5 mm

  • Diametro interno - 50 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 50

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648141356

Codice prodotto

CSM6060-5060

Cod. produttore

6060-5060

Produttore

DKC

Diametro esterno:

59.5 mm

Diametro interno:

50 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.